WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 95個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
注文コード
66331240
品番
62100621821
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(95個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9598
アズワン品番
65-7489-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表