曜日別特売
BTGE20CN(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタル式トルクゲージ 東日製作所 66331688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTGE20CN(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタル式トルクゲージ 東日製作所 66331688
BTGE20CN(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタル式トルクゲージ 東日製作所 66331688

デジタル式トルクゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台最大トルク(cN・m)20注文コード66331688品番BTGE20CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。

用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用付属品コイン電池(本体に内蔵)、収納ケース全長(mm)130質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源コイン形リチウム電池(CR2450)全高(mm)1301目盛(N・m)0.02最小トルク(cN・m)4最大トルク(cN・m)20外径(Φmm)75表示7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向連続使用時間(時間)約10(コイン電池使用時)機能オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFFデータ出力USB出力(USBminiB端子)統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ999データ測定方向左右測定モードPEAK/RUNトルク測定範囲(cN・m)4~20チャック径(Φmm)1~8.5ホルダー径(mm)46回転角度(°)表示部:0~165
注意
※BTGEで測定を行う際、測定物をくわえ込む長さは10mm以上を確保して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする