※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最大トルク(cN・m)100
注文コード66331706
品番BTGE100CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品は最大トルク・RoHS指令・内容量など20種類から選べます
他の種類を見る
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。