トルク調整範囲:最小~最大(cN・m)80~400付属品ACアダプタ、USBケーブル、バッテリパック仕様検査・締付用、充電式、直読式、デジタル形、ラチェット付、ISO6789全長(mm)230質量(g)325電源リチウムイオン電池方向(負荷方向)左右精度(%)±1連続使用時間(時間)30データ出力USBトルク調整範囲1目盛(cN・m)0.5その他の機能オートパワーオフ、オートメモリ・リセット、オートゼロデータメモリ1000測定モード締め付け/検査充電時間(時間)(ACアダプタ)約5、(パソコン<USB経由>)約10電池残量表示4段階合否判定上限・下限設定時、ブザーとLED