※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10適合管継手(Φmm)10注文コード66332528品番KFS-10
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など13種類から選べます他の種類を見る 真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。