曜日別特売
KFSB-10 スリーブ (KFS~) SMC 66332546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブ (KFS~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合管継手(Φmm)10注文コード66332546品番KFSB-10
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

材質黄銅使用圧力範囲-100.3kPa~1MPa適合管継手(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)10最高使用温度(℃)-5~150質量(g)1.7全長(mm)9.6形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする