曜日別特売
SSW-150-22-F-S 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66341977

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホールSSW-150-22-F-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66341977
品番
SSW-150-22-F-S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新

仕様
●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3366
アズワン品番
65-7605-28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする