曜日別特売
1826250000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER 66343727

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極1826250000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66343727
品番
1826250000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい

仕様
●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8447
アズワン品番
65-7497-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする