曜日別特売
TSW-150-15-T-D ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC 66351734

ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列TSW-150-15-T-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66351734
品番
TSW-150-15-T-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

Samtec コネクタヘッダは、100 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオ

仕様
●シリーズ:TSW-150-15-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5746
アズワン品番
65-7788-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする