オイルレベルゲージスティック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66354727 品番NB0-701020-IL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

補修用のオイルレベルゲージスティック。先端のつまみ部分である黄色の取っ手は熱で劣化しがちです。ひび割れて折れてしまいそう、汚れてしまって見た目が悪い時などは新品に変えてリフレッシュしましょう。
BP4W-10-450相当。

質量(kg)0.02 イエロー 容量1本 備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプオイルレベルゲージスティック 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所エンジンルーム 主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNB6C/NB8C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする