8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66365655
品番
ESQ-112-14-G-D
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9824
アズワン品番
65-7671-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表