曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QRF8-052-05.0-L-D-A-GP 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入 SAMTEC 66374457

基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(51個)
注文コード
66374457
品番
QRF8-052-05.0-L-D-A-GP
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)値下げ
129,800
仕様
●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0534
アズワン品番
65-7548-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする