曜日別特売
25A-MKB16-30LZ-M9NL 25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ SMC 66379889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード66379889品番25A-MKB16-30LZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
クランプストローク(mm)30リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付回転方向(L) 左回転チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様クランプストローク:30mm、オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする