曜日別特売
25A-MKB20-10RZ 25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ SMC 66379934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード66379934品番25A-MKB20-10RZ
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クランプストローク(mm)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ仕様クランプストローク:10mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする