25A-MKB32-10RZ-M9BWZ 25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ SMC 66380144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rc注文コード66380144品番25A-MKB32-10RZ-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
クランプストローク(mm)10リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする