スモールソースパン 12cm 片手鍋 鍋 オーブン 離乳食 キャンプ BBQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66385176 品番LM-0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

『スモールソースパン 12cm 片手鍋 鍋 オーブン 離乳食 キャンプ BBQ』は、コンパクトな深型の片手鍋です。フライパンよりも深さがあるため、お料理のソースはもちろん、味噌汁やスープ作りにも適しています。離乳食や一人暮らしの煮物・カレー作りにもぴったりです。少量のお水をサッと沸かしたいときにも重宝します。一般的なフライパンの厚さが3〜3.5mmであるところ、本製品の厚さは5mmなので、5秒の急速加熱で均一に熱を通すことができる一方で、高温に耐えることもできます。くっつきにくいので、調理後のお手入れも簡単です。0.3kgなので、軽くて使いやすいです。ステンレスハンドルは使いやすくて、耐久性に優れています。

用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。 仕様保証対象:初期不良品のみ/対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター 使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機 サイズ(cm)12 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×278×85
注意
※焚き火、ストーブの上やIH電子レンジでのご使用はおやめください。長時間使用しない場合も定期的に洗浄し汚れを防いでください。清潔に保つため、ご使用後は必ず洗って乾燥させてください。汚れが十分に取れてない状態で放置しないでください。フライパンの中に長時間料理を放置しないでください。表面加工が剥がれる恐れがあります。また腐食の原因になります。金属製のヘラはフライパンの壁を傷つけやすいので、金属のツールは使用をおやめください。鍋の表面に傷をつけにくくする為には、木ベラ、シリコンベラ等のご使用をおすすめいたします。初めて使用する前に、8分の水を満たし、沸騰させて注ぎ、ナプキンまたは食用油に浸した布を拭いてください。フライパンの表面をなめらかに仕上げるには、木ベラ、こびりつきにくいナイロンベラ、シリコンベラのご使用をおすすめします。ご使用の際は鍋が焦げる恐れがあり劣化の原因となりますので、製品の使用を延長するには、長時間の空焚きはしないでください。調理する際は、熱による膨張や収縮を防ぐため、サイズの合わないフライパンのご使用は避けてください。使用後は布で拭き、少量の食材が鍋に付いた場合は水に10分ほど浸してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする