『ミニフライパン 16cm フライパン 目玉焼き キャンプ アウトドア BBQ』は、ひとり分の食事を作るときや、朝食・お弁当など少量の調理をするときにとても便利です。食材を入れたときに余分なスペースがほとんど出ないため、5秒で急速加熱することができて火の通りが早く、時短調理になります。また、シンクや収納スペースを占領しないサイズ感も魅力的です。一般的なフライパンの厚さが3〜3.5mmであるところ、本製品の厚さは5mmなので、均一に熱を通して高温に耐えることができます。くっつきにくい ので、調理後のお手入れも簡単となっています。0.3kgで軽いので、使いやすいです。ステンレスハンドルは使いやすくて、耐久性に優れています。