蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66385237 品番LM-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

『蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ』は、波状加工とグリルプレスによって、焼き料理を更に美味しく調理することができます。プレスして焼く事で旨味を閉じ込め、より美味しく仕上がります。グリルプレスを食材の上に置いておく事でちょうど良い重さ(約540g)となり、食材はつぶさず、余分な蒸気だけを逃すのでお肉は香ばしく身はジューシーに焼き上がります。豚肉の反り返りも防いでムラなくキレイに焼き上げる事ができます。フッ素樹脂塗膜加工が施されているので、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。 汚れも落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。

用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。 仕様保証対象:初期不良品のみ、対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター 使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機 サイズ(cm)15 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×310×65
注意
※焚き火、ストーブの上やIH電子レンジでのご使用はおやめください。長時間使用しない場合も定期的に洗浄し汚れを防いでください。清潔に保つため、ご使用後は必ず洗って乾燥させてください。汚れが十分に取れてない状態で放置しないでください。フライパンの中に長時間料理を放置しないでください。表面加工が剥がれる恐れがあります。また腐食の原因になります。金属製のヘラはフライパンの壁を傷つけやすいので、金属のツールは使用をおやめください。鍋の表面に傷をつけにくくする為には、木ベラ、シリコンベラ等のご使用をおすすめいたします。初めて使用する前に、8分の水を満たし、沸騰させて注ぎ、ナプキンまたは食用油に浸した布を拭いてください。フライパンの表面をなめらかに仕上げるには、木ベラ、こびりつきにくいナイロンベラ、シリコンベラのご使用をおすすめします。ご使用の際は鍋が焦げる恐れがあり劣化の原因となりますので、製品の使用を延長するには、長時間の空焚きはしないでください。調理する際は、熱による膨張や収縮を防ぐため、サイズの合わないフライパンのご使用は避けてください。使用後は布で拭き、少量の食材が鍋に付いた場合は水に10分ほど浸してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする