曜日別特売
25A-MY1B32-125LZ 25A-MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応 SMC 66385394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応25A-MY1B32-125LZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど191種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
66385394
品番
25A-MY1B32-125LZ
参考基準価格(税別)¥107,530販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
125
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
32
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする