※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
66385525
品番
25A-MY1B32-350HZ
参考基準価格(税別)
¥121,060
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
32
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動