1618680 丸型コネクタ 9極 フリーハンギング フエニックス・コンタクト 66386296

丸型コネクタ 9極 フリーハンギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66386296品番1618680
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールド付きとピンタイプのコンタクト、5 + 3 + PE のポジション数が付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃ 信号コンタクトの過電圧カテゴリ III

仕様●極数:9●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0178アズワン品番65-7526-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする