佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の 気象/天気/観測
デジタル気圧計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386507
品番
SK-500B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231,000
販売価格(税別)
¥
210,000
バスケットに入れる
卓上型の精密デジタル気圧計です。
広い測定範囲、高分解能
PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)
専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品
RS-232C接続ケーブル、USBケーブル
型式
SK-500B
寸法(mm)
200×90×280
質量(kg)
3
電源
AC100V(ACアダプタ付属)
対応OS
Windows
測定精度
±0.50hPa(700.00〜1100.00、10〜40℃)、±1.00hPa(前記以外)
分解能
0.01hPa
機能
上下限警報、LEDによる状態表示など
測定範囲(hPa)
600.00〜1100.00
測定間隔
約1回/秒