佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の 気象/天気/観測
乾湿計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
HWD-1N
注文コード
66386595
品番
HWD-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
その他
木板、柱かけ
型式
HWD-1N
寸法(mm)
79×29×271
測定範囲(℃)
-30〜+50
精度(℃)
±1(0〜30)、±2(前記以外)
最小目盛(℃)
1
温度計
アルコール温度計