ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
TPX手付ビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66388379
品番
S75-2039-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
容量(mL)
300
高さ(mm)
95
目盛(mL)
25
外径(Φmm)
[上部胴]99[下部胴]77
耐熱温度(℃)
150(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)
1
注意
※大きさは取手を含みません。
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。