曜日別特売
25A-MY1H25G-500LZ 25A-MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応 SMC 66388797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど137種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
66388797
品番
25A-MY1H25G-500LZ
参考基準価格(税別)¥163,240販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする