※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーCITROEN/CITROEN (DF-PSA)/FENGSHEN/PEUGEOT
適合車種CITROEN (DF-PSA) C2 (T11) 10/06-12/14 / CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO (N68) 09/01-12/12 / CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 07/96-12/11 / CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 07/96-12/11 / CITROEN C2 (JM_) 07/03-09/17 / CITROEN C2 ENTERPRISE (JG_) 11/03-12/09 / CITROEN C3 I (FC_, FN_) 02/02-> / CITROEN C3 Pluriel (HB_) 05/03-> / CITROEN C4 I (LC_) 11/04-11/14 / CITROEN C4 I Saloon 07/06-> / CITROEN XSARA PICASSO (N68) 09/99-06/12 / FENGSHEN H30 01/10-12/17 / FENGSHEN S30 07/09-> / PEUGEOT 1007 (KM_) 04/05-> / PEUGEOT 307 (3A/C) 08/00-12/12 / PEUGEOT 307 Break (3E) 03/02-12/09 / PEUGEOT 307 CC (3B) 03/03-06/09 / PEUGEOT 307 Saloon 01/01-12/12 / PEUGEOT 307 SW (3H) 03/02-12/09 / PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 06/96-> / PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 05/96-12/15
純正品番代表:【1】424990、【2】4246W9、【3】4246X8、【4】424952、【5】424953
注文コード66393891
品番08.9719.11
参考基準価格(税別)¥12,500
販売価格(税込)
¥11,688
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る