※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーABARTH/ALFA ROMEO/FIAT/FORD/LANCIA/YUGO/ZASTAVA
適合車種ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 01/08-> / ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 05/08-> / ALFA ROMEO 145 (930_) 07/94-01/01 / ALFA ROMEO 146 (930_) 12/94-10/01 / ALFA ROMEO 155 (167_) 01/92-12/97 / FIAT 500 (312_) 07/07-> / FIAT 500 C (312_) 09/09-> / FIAT BARCHETTA (183_) 03/95-05/05 / FIAT BRAVO I (182_) 10/95-10/01 / FIAT CINQUECENTO (170_) 07/91-07/99 / FIAT COUPE (175_) 11/93-08/00 / FIAT IDEA (350_) 12/03-> / FIAT MAREA (185_) 05/96-12/07 / FIAT MAREA Weekend (185_) 09/96-12/07 / FIAT PANDA (169_) 09/03-> / FIAT PANDA (312_, 319_) 02/12-> / FIAT PANDA Hatchback Van (169_) 03/04-> / FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 02/12-> / FIAT PUNTO (176_) 09/93-09/99 / FIAT PUNTO (188_) 09/99-07/12 / FIAT PUNTO Convertible (176_) 04/94-06/00 / FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 02/00-12/10 / FIAT PUNTO Van (176_) 04/96-02/00 / FIAT SEICENTO / 600 (187_) 11/97-01/10 / FIAT SEICENTO / 600 Hatchback Van (287_) 01/98-01/10 / FIAT TEMPRA (159_) 03/90-12/98 / FIAT TEMPRA S.W. (159_) 03/90-10/97 / FIAT TIPO (160_) 07/87-10/97 / FORD KA (RU8) 10/08-05/16 / LANCIA DEDRA (835_) 01/89-07/99 / LANCIA DEDRA SW (835_) 07/94-07/99 / LANCIA DELTA II (836_) 06/93-09/99 / LANCIA MUSA (350_) 10/04-09/12 / LANCIA Y (840_) 11/95-09/03 / LANCIA YPSILON (843_) 10/03-12/11 / YUGO SANA 10/89-10/93 / ZASTAVA YUGO FLORIDA 10/88-11/08
純正品番代表:【1】7663465、【2】7685656、【3】7645054、【4】46403960、【5】1541804
注文コード66394040
品番08.5085.11
参考基準価格(税別)¥14,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る