比色管立 204シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66398275 品番204-1001
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,999円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●用途:比色管立●mL用:100mL用●10 本立●式:両面式●栓:●※比色管は含んでおりません●コード番号:204-1001 アズワン品番65-8671-57
注意
※比色管は含んでおりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする