30-VFS2410-1DZ 30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体 SMC 66398527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなし注文コード66398527品番30-VFS2410-1DZ
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類-接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする