CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径50 全長(mm)345 注文コード66399543 品番DS20-D5600L50-04
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は接続径・全長など386種類から選べます 他の種類を見る

加工深さ4×DC用

加工深さ4×DC 工具径(mm)56 接続径50 機能長さ(mm)263.41 使用可能長さ(mm)225 全長(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする