曜日別特売
KFS.W スマイルマジックラインテープL字定位置シール FSC藤原産業 66404165

スマイルマジックラインテープL字定位置シール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード66404165品番KFS.W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!
このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!
マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。
繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!

幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20ホワイト素材マジックテープ入数(個)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする