熱線式風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66406946 品番DT-3880
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。
熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。
風速と温度を同時に表示。
バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。

仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3〜90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20〜4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2〜55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2〜48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g 測定項目風速、風量、温度 温度測定範囲(℃)0〜50 風速測定範囲(m/s)0.1〜25 アズワン品番65-9088-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする