ファイヤーオーロラ87

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルセンターナットタイプ シマノ(右) 注文コード66407245 品番センターナットタイプ シマノ(右)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はモデルなど5種類から選べます 他の種類を見る

【巻きスタイルに特化した87mmクランク「Glide87」。ノブは多大な支持を得たFino+をセレクト】巻きスタイルにアジャストした87mmのクランクは、リプレが専用設計した最近の「グライド87」。さらにしっかり握ることができるフィーノ+とのコンビネーションで、巻き取り感がしっかりと伝わり、丁寧にルアーをトレース可能。ファイヤーオーロラならではの美しいカラーリングがより存在感を引き立てます。

【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】チタンカラー プレート【メインプレート】グライド87チタン モデルセンターナットタイプ シマノ(右)
注意
※画像は代表画像です、記載のモデル・仕様等をよくご確認いただきリール適合の判断はお客様にて行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする