サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-07切れ刃 コロマントEHヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
注文コード
66410558
品番
R390-016EH16-07H
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントEHヘッド
チップサイズ
07
タイプ
コロマントEHヘッド
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
16
接続径
15.5
機能長さ(mm)
25
使用可能長さ(mm)
15.7
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)