CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 注文コード66410725 品番R390-014A14-07M
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

円筒シャンク

チップサイズ07 タイプ円筒シャンク 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)14 接続径14 機能長さ(mm)80 使用可能長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする