90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66410838 品番 R390-022EH20-11M
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

コロマントEHヘッド

チップサイズ11 タイプコロマントEHヘッド 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)22 接続径19.3 機能長さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする