※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66411609 品番SHS30LC1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 精度グレード:標準グレード 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 90 タップ穴をブロックするための取り付け穴

仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:131mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:54200N●コード番号:217-5236 アズワン品番65-7876-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする