サンドビック
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
R390-18 06 12M-PM 1130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種・チップブレーカー
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
1130
チップブレーカー
M-PM(中荒)
注文コード
66413209
品番
R390-18 06 12M-PM 1130
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
18
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
1130
最大切込み(mm)
16
有効長(mm)
15.8
コーナーR(mm)
1.2
長さ(mm)
1.1(ワイパー部)
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)