ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ハスラー MR31S・MR41S
グレード
【ハスラー】2014/1〜2020/1 Gターボ、G 2014/1〜2018/11 Xターボ、X 2018/11〜2020/1 Jターボ、J【フレアクロスオーバー】2014/1〜2020/2 XT、XS、XG
注文コード
66413405
品番
4479-65BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・グレード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!
車種別専用撥水シートカバー
車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット
シート全体をカバー、シートを汚れから守る。
グレード
【ハスラー】2014/1〜2020/1 Gターボ、G 2014/1〜2018/11 Xターボ、X 2018/11〜2020/1 Jターボ、J
【フレアクロスオーバー】2014/1〜2020/2 XT、XS、XG
質量(g)
2400
適合車種
ハスラー MR31S・MR41S
注意
※必ず適合シート形状をこ確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をこ確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。