曜日別特売
No.7090 ESDラテックスグローブCP100 リーブル 66413649

※着用例

No.7090 ESDラテックスグローブCP100 リーブル 66413649
No.7090 ESDラテックスグローブCP100 リーブル 66413649

ESDラテックスグローブCP100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード66413649品番No.7090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

・グリップ力を必要としない作業に適したクリーンルーム用ラテックス手袋。・滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。・表面全体に細かいエンボス加工を施しており、細かな作業にも最適。・導電性添加剤配合により、静電気対策としても適しています。・汚れの目立ちにくいブラックカラー。・袖口まで覆えるロングタイプで体毛落下や汚れ付着を防げます。

用途
クリーン作業に、髪染め作業に、製品検品作業など
厚さ(mm)0.17ブラックサイズM全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする