設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa
ねじの種類(N) NPT
ボディサイズ20
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
管接続口径(02) 1/4
流れ方向(-) 流れ方向: 左→右
ケース(C) ケースガード付
圧力計(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様ねじ種類:(N) NPT、フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa