曜日別特売
SFML-110-T2-S-D-LC 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66414366

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66414366
品番
SFML-110-T2-S-D-LC
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:

仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2150
アズワン品番
65-7552-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする