DSBC-125-125-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 66416667

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66416667
品番
DSBC-125-125-PPVA-N3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ

仕様
●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001
アズワン品番
65-8023-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする