※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニットインサート 55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66417586 品番SY 55 TF
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SKF 55 mm インサートベアリングユニット、SE

仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:195-9621 アズワン品番65-7977-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする