日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
比色管立 204シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66423999
品番
204-501
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,999円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●用途:比色管立●mL用:50mL用●10 本立●式:両面式●栓:●※比色管は含んでおりません●コード番号:204-501
アズワン品番
65-8671-56
注意
※比色管は含んでおりません