SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
66425977
品番
HLE-105-02-L-DV-BE-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6695
アズワン品番
65-7694-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表