8/23より値下げ!現場を応援
LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC 66426765

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(300個)
注文コード
66426765
品番
LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)値下げ
289,800

Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン

仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8804
アズワン品番
65-7693-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする