TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 冷房用品
TAIKO DENKIの サーキュレーター
シーリングファンライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66427325
品番
ASL-516
参考基準価格(税別)
¥29,818
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様
●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング)
アズワン品番
65-3657-81