丸型コネクタ 2極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66433108 品番EPL.0S.302.HLN
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

S シリーズ基板用エルボヘッダです
エルボヘッダ( 90 ° )は基板に取り付けられます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ライトアングル●シリーズ:0S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:204-8846 アズワン品番65-7573-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする