Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの シリンジフィルター
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
66435619
品番
09-720-511
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番
65-4342-79